Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsfaserplattenschraube 3,9 x 30 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608000553 Schraubenband Fermacellschraube, 3,9 x 30 mm, G, PH2
Bosch 2608000553 Schraubenband Fermacellschraube, 3,9 x 30 mm, G, PH2
Bosch 2608000553 Schraubenband Fermacellschraube, 3,9 x 30 mm, G, PH2
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608000553
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000553
EAN/GTIN:
     3165140688338
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Das Schraubenband verfügt über ein Grobgewinde für schnelles Arbeiten an Trockenbauwänden. Passend zu: GSR 6-25 TE. GSR 6-45 TE. GSR 18.0 V-EC TE. GTB 12V-11. GTB 185-LI. GTB 650. MA 55 Professional.
Weitere Informationen:
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehärtet:
false
Gewindedurchmesser:
3.9 mm
Selbstbohrend:
false
Bezeichnung:
G
Schraubenkopf:
PH2
Durchmesser mm:
3.9
Schraubenlänge mm:
30
Vorteil HL (kurz):
Für schnelles Arbeiten an Trockenbauwänden
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Arbeiten
(Version) Key RTB:
Schraubenband verfügt über ein Grobgewinde für schnelles Arbeiten an Trockenbauwänden
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Arbeiten an Gipskartonplatten auf Holz- und Metallständerwerk
Spezifisches RTB2:
Zur Verwendung mit dem Magazinaufsatz MA 55 für die Bosch Professionellen Trockenbauschrauber GSR 6-45 TE, GSR 6-25 TE, GSR 18 V-EC TE und GTB 12V-11
Produkttext, ZB grau:
Gipskartonschraube | <b>Geeignet für</b> Gipskartonplatten auf Holz und Metall (bis 0.7 mm Dicke)
SOL Date:
01.08.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,048 kg
Nettogewicht:
1,98 kg
Volumen:
3,634 dm3
Abmessung Länge:
562 mm
Abmessung Breite:
122 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0132*
€ 0,0179*
3 Tage
unbekannt
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0129*
€ 0,018*
4 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 15,62*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,18*
€ 16,35*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 13,08*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,62*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,51*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 139,05*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 149,66*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 321,29*
Sonstiges
Bosch
06014A2002
ab € 113,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.