Schnellbauschrauben mit Feingewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9600 3,9 X 30 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf verschiedenen Unterkonstruktion...
Die fischer Schnellbauschraube mit Feingewinde FSN-TPB F schafft eine schnelle und sichere Verbindung bei der Montage von Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern oder bis zu 0,7 mm...
Schnellbauschrauben mit Grobgewinde, Senkkopf, Stahl phosphatiert, Phillips-Kreuzschlitz, RN 9601 3,9 X 30 Anwendung: Direktverschraubungen von Gipskartonplatten auf Holz im Innenbereich. Einsatzbe...
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Schnellbauschraube für Faserzementplatte 3.9x30 - phosphatiert Feingewinde Schnellbauschraube speziell zur Befestigung von Faserzementplatten (wie z.B. Fermacell) auf Unterkonstruktionen aus Holz u...
Die fischer Gipsfaserplattenschraube mit HiLo-Gewinde FSN-TPG F befestigt ohne Vorbohren Gipsfaserplatten auf Holzständern und bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und ph...