Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbauschrauber GTB 6-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Bosch GTB 6-50 5000 RPM Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06014A2002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A2002
EAN/GTIN:
     4053423239751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Trockenbauschrauber GTB 6-50, Der GTB 6-50 Professional ist ein Trockenbauschrauber für allgemeine Anwendungen, der sich mit seiner Motordrehzahl von 5.000 min⁻¹ ideal dazu eignet, schnell und mühelos eine hohe Anzahl an Schrauben einzudrehen. Dank seiner Leistung von 650 W kann er Schrauben mit einem Durchmesser bis zu 6 mm eindrehen. Der einziehbare Tiefenanschlag muss zum Ausdrehen von Schrauben nicht entfernt werden. Dies ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten, da die Tiefeneinstellung unverändert bleibt. Der Trockenbauschrauber ist kompatibel mit Bosch Professional Magazinaufsätzen, mit denen die Arbeit doppelt so schnell erledigt ist. Der GTB 6-50 Professional eignet sich ideal zum Anschrauben von Trockenbauplatten an Stahl- oder Holzständer für den Bau von Wänden und Decken. Er ist kompatibel mit Bosch Professional Magazinaufsätzen. L-Case (1 605 438 1CR). 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2. magnetischer Bit-Halter
Weitere Informationen:
Länge:
283 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
190 mm
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 5000 1/min
Max. Drehmoment:
12 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige | 1/4'' Sechskant Uni ohne Bit-Arretierung
Maschinengewicht:
1.4 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
404 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
404 x 440 x 119 mm
Gewicht:
1.4 kg
Nenneingangsleistung:
650 W
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall):
12 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 5000 min-1
Werkzeugabmessungen (Breite):
68 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
283 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
190 mm
Bohrschrauben-Ø:
6.0 mm
Schrauben-Ø, max.:
6.0 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.0 m/s²
Positionierung:
Kraftpaket für den Trockenbau: der leistungsfähige, praktische und preiswerte Trockenbauschrauber
Langversion, Teil 1:
Der GTB 6-50 Professional ist ein Trockenbauschrauber für allgemeine Anwendungen, der sich mit seiner Motordrehzahl von 5000 min?¹ ideal dazu eignet, schnell und mühelos eine hohe Anzahl an Schrauben einzudrehen. Dank seiner Leistung von 650 W kann er Schrauben mit einem Durchmesser bis zu 6 mm eindrehen. Der einziehbare Tiefenanschlag muss zum Ausdrehen von Schrauben nicht entfernt werden. Dies ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten, da die Tiefeneinstellung unverändert bleibt. Der Trockenbauschrauber ist kompatibel mit Bosch Professional Magazinaufsätzen, mit denen die Arbeit doppelt so schnell erledigt ist.
Langversion, Teil 2:
Der GTB 6-50 Professional eignet sich ideal zum Anschrauben von Trockenbauplatten an Stahl- oder Holzständer für den Bau von Wänden und Decken. Er ist kompatibel mit Bosch Professional Magazinaufsätzen.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker Motor zum schnellen und mühelosen Eindrehen einer hohen Anzahl an Schrauben | Einziehbarer Tiefenanschlag mit gleichbleibender Tiefeneinstellung für einfaches Ausdrehen von Schrauben | Kompatibel mit Bosch Professional Magazinaufsätzen
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Trockenbauschrauber GTB 6-50 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-Case (1 605 438 1CR) | 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2 | magnetischer Bit-Halter
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Trockenbauschrauber
Bruttogewicht:
3,3 kg
Nettogewicht:
1,66 kg
Volumen:
21,153 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
404 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,68*
Zubehör
Bosch
2608551079
ab € 14,85*
Zubehör
Bosch
2607002556
ab € 7,00*
Zubehör
Bosch
2607002558
ab € 11,80*
Zubehör
Bosch
2607002557
ab € 11,15*
Zubehör
Bosch
2607002559
ab € 11,34*
Zubehör
Bosch
2608003035
ab € 26,71*
Zubehör
Bosch
2607001732
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2607001733
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2607001734
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2607001735
ab € 1,30*
Zubehör
Bosch
2607001539
ab € 2,30*
Zubehör
Bosch
2607002502
ab € 1,06*
Zubehör
Bosch
2607001526
ab € 1,35*
Zubehör
Bosch
2607001520
ab € 1,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.