Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Bosch GTB 18V-45 Professional 4500 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K7000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K7000
EAN/GTIN:
     4059952581132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden. die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling. Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Festziehen von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf. Karton. 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2. 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Trockenbauschrauber:
true
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
0.95 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 4500 1/min
Max. Drehmoment:
32 Nm
Drehmomenteinstellung:
6 Nm | 32 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 mm
Mit Ladegerät:
false
Höhe:
193 mm
Drehmoment, max. (hart):
32 Nm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
193 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
266 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
287 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
97 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
266 x 287 x 97 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment, max. (weich):
6 Nm
Drehmoment, max. (hart/weich):
6 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4500 min-1
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Gewicht exkl. Akku:
0.95 kg
Schrauben-Ø, max.:
6 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE-Modus und einziehbarem Tiefenanschlag
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden, die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling.
Langversion, Teil 2:
Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Festziehen von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 3:
Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung | Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung | Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht
Titel:
Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.10.2022
Lieferumfang:
Karton | 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2 | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
SOL Date:
04.07.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Trockenbauschrauber
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Volumen:
7,405 dm3
Abmessung Länge:
287 mm
Abmessung Breite:
266 mm
Abmessung Höhe:
97 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,74*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 132,47*
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,62*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,51*
Sonstiges
Bosch
1600A025GD
ab € 69,10*
Sonstiges
Bosch
2608522068
ab € 3,53*
Sonstiges
Bosch
2608522069
ab € 3,70*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 236,60*
Sonstiges
Bosch
06014A2002
ab € 113,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.