Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 010 629 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 607 010 629 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607010629
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010629
EAN/GTIN:
     3165140579353
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 10-tlg. Basic for Wood Stichsägeblatt-Set, Kassette, schneidet in Holz. Es enthält Blätter für gerade und Kurvenschnitte in Weichholz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Setinhalt:
T 119 BO Basic for Wood | T 119 B Basic for Wood | T 111 C Basic for Wood
Vorteil HL (kurz):
Schnitte in Holz
Leistungsbeschreibung:
Schnitte in Holz
(Version) Key RTB:
Enthält Blätter für gerade und Kurvenschnitte in Weichholz
Material:
Weichholz | Sperrholz | Grobspanplatte
Produkttext, ZB grau:
10tlg. Stichsägeblatt-Set Basic for Wood
SOL Date:
01.02.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,086 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 10-teilig, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,20*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,29*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,57*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A1001
ab € 84,25*
Sonstiges
Bosch
06015A1002
ab € 98,18*
Sonstiges
Bosch
06015A1005
ab € 172,19*
Sonstiges
Bosch
06015B3001
ab € 129,85*
Sonstiges
Bosch
06015B3000
ab € 165,42*
Sonstiges
Bosch
06015B2001
ab € 149,37*
Sonstiges
Bosch
06015B2000
ab € 144,71*
Sonstiges
Bosch
06015B1001
ab € 196,57*
Sonstiges
Bosch
06015B1000
ab € 210,41*
Sonstiges
Bosch
06015B1002
ab € 359,10*
Sonstiges
Bosch
06015B0001
ab € 193,22*
Sonstiges
Bosch
06015B0000
ab € 210,90*
Sonstiges
Bosch
06015B0002
ab € 358,20*
Sonstiges
Bosch
06015A6101
ab € 143,87*
Sonstiges
Bosch
06015A6106
ab € 271,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.