Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen 115/125 mm, passend zu: GWS, GWX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 510 264 Staubfänger für Bohrmaschinen Schwarz
Bosch 2 605 510 264 Staubfänger für Bohrmaschinen Schwarz
Bosch 2 605 510 264 Staubfänger für Bohrmaschinen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510264
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510264
EAN/GTIN:
     3165140449762
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern. Passend zu: GWS 8-14. GWS 8-115. GWS 8-115 Z. GWS 8-125. GWS 9-115. GWS 9-115 P. GWS 9-125. GWS 9-125 P. GWS 10-125. GWS 10-125 Z. GWS 11-125. GWS 11-125 CI. GWS 11-125 CIE. GWS 11-125 CIH. GWS 11-125 P. GWS 12-125 CI. GWS 12-125 CIE. GWS 12-125 CIEP. GWS 12-125 CIEPX. GWS 12-125 CIEX. GWS 12-125 CIP. GWS 12-125 CIPX. GWS 12-125 CIX. GWS 13-125 CI. GWS 13-125 CIE. GWS 13-125 CIEX. GWS 13-125 CIX. GWS 14-125 CI. GWS 14-125 CIE. GWS 14-125 CIT. GWS 15-125 CI. GWS 15-125 CIE. GWS 15-125 CIEH. GWS 15-125 CIEP. GWS 15-125 CIEPX. GWS 15-125 CIEX. GWS 15-125 CIH. GWS 15-125 CIP. GWS 15-125 CIPX. GWS 15-125 CIT. GWS 15-125 CITH. GWS 15-125 CIX. GWS 15-125 INOX. GWS 17-125 CI. GWS 17-125 CIE. GWS 17-125 CIEX. GWS 17-125 CIT. GWS 17-125 CIX. GWS 17-125 INOX. GWS 18V-115 C. GWS 18V-115 SC. GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 PC. GWS 18V-125 PSC. GWS 18V-125 SC. GWS 19-125 CI. GWS 19-125 CIE. GWS 19-125 CIST. GWS 1400. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 13-125 S. GWX 14-125. GWX 15-125 PS. GWX 17-125. GWX 17-125 S. GWX 17-125 T Professional. PWS 10-125 CE. PWS 13-125 CE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
115 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
115 | 125
Vorteil HL (kurz):
Variable Einstellung der Schnitttiefe
Leistungsbeschreibung:
Variable Einstellung der Schnitttiefe
(Version) Key RTB:
Ermöglicht eine stufenlose, unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe, verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen
Spezifisches RTB1:
Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation
Spezifisches RTB2:
Steiler Absaugstutzen für randnahes Trennen
Produkttext, ZB grau:
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
SOL Date:
31.10.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,87 kg
Nettogewicht:
0,86 kg
Volumen:
2,993 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
105 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601792202
ab € 104,97*
Sonstiges
Bosch
060179N002
ab € 163,64*
Sonstiges
Bosch
060179P002
ab € 169,70*
Sonstiges
Bosch
060179S002
ab € 183,50*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 82,68*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,59*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.