Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 11-125 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 11-125 P Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1100 W 2,3 kg
Bosch GWS 11-125 P Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1100 W 2,3 kg
Bosch GWS 11-125 P Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1100 W 2,3 kg
Bosch GWS 11-125 P Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1100 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-0601792202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601792202
EAN/GTIN:
     3165140717823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschleifer (elektrisch)
Elektrischer Winkelschleifer
Elektrowinkelschleifer
Winkelschleifer
Winkelschleifer GWS 11-125 P, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 11-125 P Professional in der 1.100-Watt-Klasse bietet beeindruckende Langlebigkeit. Dieser kompakte Winkelschleifer verfügt für besseren Anwenderschutz über einen PROtection-Schalter mit Totmannfunktion, er schaltet sich also bei Loslassen des Schalters sofort aus. Zusätzlich sorgt die Möglichkeit den Schalter des Schleifers an verschiedenen Positionen zu betätigen für exzellente Werkzeugführung. Eine lange Werkzeuglebensdauer und Kohlestandzeit machen den Schleifer so langlebig. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 11-125 P Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung, Schutzhaube und Zusatzhandgriff mit Vibration Control. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 340 040). Schutzhaube (1 605 510 365). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). Spannung 240 V
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Spannung:
240 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11500 1/min | 11500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Länge:
102 mm
Breite:
372 mm
Höhe:
102 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Schalter:
PROtection Switch
Verpackungsabmessungen (Breite):
157 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
391 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
132 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
157 x 391 x 132 mm
Spannung, elektrisch:
240 V
Nenneingangsleistung:
1100 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Abgabeleistung:
740 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
372 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
102 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
102 mm
Gewicht:
2.3 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Beeindruckende Langlebigkeit in der 1100-Watt-Klasse - mit PROtection-Schalter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bei Loslassen des PROtection-Schalters mit Totmannfunktion wird das Elektrowerkzeug für erhöhten Anwenderschutz sofort abgeschaltet | Exzellente Werkzeugführung durch die Möglichkeit, den Schalter an verschiedenen Positionen zu betätigen | Lange Werkzeuglebensdauer und Kohlestandzeit sorgen für hohe Langlebigkeit des Schleifers
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 11-125 P Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | Spannung 240 V
SOL Date:
04.03.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,16 kg
Nettogewicht:
2,7 kg
Volumen:
8,103 dm3
Abmessung Länge:
391 mm
Abmessung Breite:
157 mm
Abmessung Höhe:
132 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 40,90*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 8,73*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 1,27*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 3,67*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 1,41*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 7,61*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 6,944*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 8,17*
Zubehör
Bosch
2608603236
ab € 7,064*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.