Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 14-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1400 W 2,3 kg
Bosch GWX 14-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 1400 W 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06017B7000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B7000
EAN/GTIN:
     3165140962322
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 14-125 Professional mit X-LOCK bietet eine starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie. Dank Constant-Electronic ist eine gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last gewährleistet. Dank einer optimierten Motorkühlung ist dieser kleine Winkelschleifer für den Umgang mit hohen Überlastungen bestens gerüstet. Er ist zusätzlich mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der GWX 14-125 Professional zeichnet sich ferner durch direkte Motorkühlung, Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf aus. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min | 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.3 kg
Länge:
298 mm
Höhe:
102 mm
Spannung:
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
8.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
3.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
298 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
102 mm
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
366 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
160 x 366 x 136 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Abgabeleistung:
820 W
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Gewicht:
2.3 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1400-Watt-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank Constant-Electronic gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last | Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK | Optimierte Motorkühlung für den Umgang des Werkzeugs mit hohen Überlastungen
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2019
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzgriff (ET-Nr. 2 602 025 067) | Karton
SOL Date:
15.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
2,787 kg
Nettogewicht:
2,11 kg
Volumen:
7,964 dm3
Abmessung Länge:
366 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro-winkelschleifer bosch 125mm, winkelschleifer handgriff, bosch elektro-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 41,19*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,90*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,26*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,38*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,78*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 39,04*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 39,45*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,97*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,78*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,75*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 42,60*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 43,90*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 44,67*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 46,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.