Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, SW 24 mm, L 50 mm, 44 mm, M16, 38,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 556 015 Schraubendreherbit-Halter Stahl
Bosch 1 608 556 015 Schraubendreherbit-Halter Stahl
Bosch 1 608 556 015 Schraubendreherbit-Halter Stahl
Artikel-Nr.:
     C4310-1608556015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608556015
EAN/GTIN:
     3165140025850
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm
Länge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
3/4 Zoll | 38.9 mm
Maß:
24 mm
VDE-geprüft:
false
Außendurchmesser (D1) mm:
44
Schlüsselweite mm:
24
Außendurchmesser (D2) mm:
38.90
Für Gewinde:
M 16
Länge (L) mm:
50
Für Sechskantschrauben:
ja
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
ja
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb Innenvierkant 3/4", ISO 1174-1
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,185 kg
Volumen:
0,168 dm3
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
37 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J8500
ab € 219,89*
Sonstiges
Bosch
06019J8501
ab € 230,91*
Sonstiges
Bosch
06019J8503
ab € 448,72*
Sonstiges
Bosch
06019J8502
ab € 470,75*
Sonstiges
Bosch
06019J8200
ab € 225,87*
Sonstiges
Bosch
06019J8201
ab € 251,75*
Sonstiges
Bosch
06019J8202
ab € 484,11*
Sonstiges
Bosch
0601435103
ab € 841,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.