Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber GDS 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601435103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601435103
EAN/GTIN:
     3165140922944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Schlagschrauber GDS 30, Der kabelgebundene GDS 30 Professional ist ein Höchstleistungs-Drehschlagschrauber für große Verschraubungen. Sein beeindruckender 920-Watt-Motor mit 1.000 Nm maximalem Drehmoment ermöglicht das kraftvolle Eindrehen und Lösen von Schrauben bis zu einem Durchmesser von M30. Er verfügt für eine komfortable Handhabung über einen Zusatzgriff mit Stützteller, der in zwei Positionen montiert werden kann. Die integrierte Aufhängevorrichtung ermöglicht bei Bedarf die Befestigung an einem Auswuchtgerät. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für kraftintensive Schraubanwendungen in Beton und Metall, schwere Verschraubungen an LKWs, Baumaschinen und im Nutzfahrzeugbau sowie für Arbeiten in der Petrochemie und Schwerindustrie. Ferner verfügt der GDS 30 Professional über einen 1"-Außenvierkant-Bithalter. Zusatzhandgriff (2 602 025 075). Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
1'' Vierkant | 1 Zoll
Verpackungsabmessungen (Breite):
310 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
455 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
143 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
310 x 455 x 143 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenndrehzahl, von:
860 min-1
Nenndrehzahl:
860 min-1
Gewicht:
7.3 kg
Nenneingangsleistung:
920 W
Drehmoment, max. (harter Schraubfall):
1000 Nm
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall):
500 Nm
Werkzeugabmessungen (Länge):
431 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
436 mm
Schraubengröße:
max. M 30
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
0.5 m/s²
Positionierung:
Höchstleistungs-Drehschlagschrauber für große Verschraubungen
Langversion, Teil 1:
Der kabelgebundene GDS 30 Professional ist ein Höchstleistungs-Drehschlagschrauber für große Verschraubungen. Sein beeindruckender 920-Watt-Motor mit 1000 Nm maximalem Drehmoment ermöglicht das kraftvolle Eindrehen und Lösen von Schrauben bis zu einem Durchmesser von M30. Er verfügt für eine komfortable Handhabung über einen Zusatzgriff mit Stützteller, der in zwei Positionen montiert werden kann. Die integrierte Aufhängevorrichtung ermöglicht bei Bedarf die Befestigung an einem Auswuchtgerät.
Langversion, Teil 2:
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für kraftintensive Schraubanwendungen in Beton und Metall, schwere Verschraubungen an LKWs, Baumaschinen und im Nutzfahrzeugbau sowie für Arbeiten in der Petrochemie und Schwerindustrie.
Langversion, Teil 3:
Ferner verfügt der GDS 30 Professional über einen 1"-Außenvierkant-Bithalter.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Starker 920-Watt-Motor mit 1000 Nm maximalem Drehmoment für kraftvolles Eindrehen und Lösen von Schrauben bis zu einem Durchmesser von M30 | Zusatzgriff mit Stützteller, in zwei Positionen montierbar für komfortable Handhabung | Integrierte Aufhängevorrichtung für die Befestigung an einem Auswuchtgerät
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Schlagschrauber GDS 30 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | Aufhängebügel (ET-Nr. 3 601 310 013)
SOL Date:
01.06.1991
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagschrauber
Nennleistungsaufnahme:
920 W
Maschinengewicht:
7.3 kg
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Drehmomenteinstellung:
500 Nm | 1000 Nm
Schraubendurchmesser:
30 mm
Spannung:
230 V
Länge:
431 mm
Höhe:
436 mm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
0.5 m/s²
Bruttogewicht:
10,155 kg
Nettogewicht:
7,57 kg
Volumen:
20,17 dm3
Abmessung Länge:
455 mm
Abmessung Breite:
310 mm
Abmessung Höhe:
143 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagschrauber, Schlagschrauber (elektrisch), Elektrischer Schrauber, Schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 815,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,69*
€ 1.025,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,92*
€ 1.017,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,18*
€ 996,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,67*
€ 983,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 557 050
ab € 23,80*
Zubehör
Bosch
1608557043
ab € 38,68*
Zubehör
Bosch
1608557046
ab € 30,94*
Zubehör
Bosch
1608557049
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
1608557054
ab € 36,20*
Zubehör
Bosch
1608557058
ab € 31,91*
Zubehör
Bosch
1608557067
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.