Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H, 2 Akku ProCORE18V 8.0Ah, Ladg., L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-1050 H Professional 1750 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-1050 H Professional 1750 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J8502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8502
EAN/GTIN:
     4059952564678
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Reibring
Schnellladegerät
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H, Der GDS 18V-1050 H Professional ist der herausragende 3/4"-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für größte Anwendungsvielfalt. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert die Leistung eines Kabelgeräts mit kabelloser Freiheit, optimiert für ProCORE18V-Akkus. Bei schwierigen Anwendungen bietet das neue Schlagwerk ein Anziehmoment von 1.050 Nm und ein Losbrechmoment von 1.700 Nm für besonders anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle wird durch die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben. Die Hauptanwendungsbereiche des GDS 18V-1050 H Professional sind Metallanwendungen (M 10 – M 24) wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-1050 H Professional bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie ECP, EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung und einen Aufbewahrungsclip. 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y). Leiterclip (1600 A02 3G7)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Schlagzahl:
2600 1/min | 0-2600 bpm
Max. Drehmoment:
1050 Nm
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Außenvierkant | 3/4'' Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1750 1/min | 0-800 U/min
Akkukapazität:
8 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Länge:
222 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht mit Akkupack:
3.9 kg
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
222 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 442 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
800 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.9 kg
Losbrechmoment, max.:
1700 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
750 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/750 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
1050 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/1050 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-1750 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Drehmoment, max.:
1050 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
2600 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1600 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2400 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-2600 bpm
Schraubengröße:
M 14 - M 24
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
13.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Volle Leistung auf höchstem Niveau: 3/4"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Beeindruckende Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor | Hochleistungsmotor mit einem Anziehmoment von 1050 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1700 Nm | Optimale Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2021
Lieferumfang:
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y) | Leiterclip (1600 A02 3G7)
SOL Date:
01.01.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
8,278 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
24,664 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch akkuschlagschrauber 18v, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,19*
€ 603,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608003058
ab € 12,30*
Zubehör
Bosch
2608003059
ab € 12,83*
Zubehör
Bosch
2608003060
ab € 13,64*
Zubehör
Bosch
2608003061
ab € 14,61*
Zubehör
Bosch
2608003062
ab € 15,31*
Zubehör
Bosch
2608003063
ab € 15,78*
Zubehör
Bosch
1608556005
ab € 9,89*
Zubehör
Bosch
1608556011
ab € 9,14*
Zubehör
Bosch
1608556015
ab € 9,64*
Zubehör
Bosch
1608556021
ab € 11,12*
Zubehör
Bosch
1608556027
ab € 11,86*
Zubehör
Bosch
1608556029
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.