Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanreißschutz FSN SS, verhindert das Ausreißen an der Schnittkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FSN SS Blau
Bosch FSN SS Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0000D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0000D
EAN/GTIN:
     3165140608107
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Spanreißschutz
spanreißschutz bosch
spanreißschutz
Systemzubehör FSN SS (Spanreißschutz), Zum Nachkauf: Verhindert das Ausreißen an der Schnittkante und sorgt so für bessere Schnittqualität
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
185 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
20 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
185 x 190 x 20 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
3400 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Positionierung:
Zum Nachkauf: Verhindert das Ausreißen an der Schnittkante und sorgt so für bessere Schnittqualität
Titel:
Systemzubehör FSN SS (Spanreißschutz) Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.03.2011
Bruttogewicht:
0,234 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,703 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z00006
ab € 55,85*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000F
ab € 68,84*
Sonstiges
Bosch
1600Z00007
ab € 96,32*
Sonstiges
Bosch
1600Z00008
ab € 151,99*
Sonstiges
Bosch
1600Z00005
ab € 40,34*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.