Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR, GWS, GKM, GGS, 3 x Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990N3A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990N3A
EAN/GTIN:
     4059952687599
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Werkzeugset
Akku-Handkreissäge
Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L). Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz. Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90C Professional (0 601 9K6 002). Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 PSC Professional (0 601 9H6 B02). Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional (0 601 6B8 001). Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC Professional (0 601 229 200). 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Weitere Informationen:
Mit Ladestation:
true
Gesamtzahl der Maschinen:
4
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Akkuschrauber:
1
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Schleifer:
2
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Verpackung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
720 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
410 x 480 x 720 mm
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.
Titel:
Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1 x 4.0 Ah (PC) + 2 x 5.5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L) Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90C Professional (0 601 9K6 002) | Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 PSC Professional (0 601 9H6 B02) | Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional (0 601 6B8 001) | Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC Professional (0 601 229 200) | 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
SOL Datum:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
9 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
141,696 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
410 mm
Abmessung Höhe:
720 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,97*
€ 1.086,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,07*
€ 1.081,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,05*
€ 1.057,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,58*
€ 1.039,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,60*
€ 1.019,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K6000
ab € 148,13*
Sonstiges
Bosch
06019K6002
ab € 159,77*
Sonstiges
Bosch
06019K6006
ab € 260,62*
Sonstiges
Bosch
06019K6005
ab € 270,70*
Sonstiges
Bosch
0601229200
ab € 189,57*
Sonstiges
Bosch
06016B8002
ab € 357,68*
Sonstiges
Bosch
06016B8000
ab € 193,00*
Sonstiges
Bosch
06016B8001
ab € 203,53*
Sonstiges
Bosch
06019H6B00
ab € 230,93*
Sonstiges
Bosch
06019H6B02
ab € 245,50*
Sonstiges
Bosch
1600A02A2U
ab € 375,30*
Sonstiges
Bosch
1600A016GB
ab € 49,61*
Sonstiges
Bosch
1600A02149
ab € 86,36*
Sonstiges
Bosch
1600A00B8G
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.