Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 VF-LI Plus, 2x Akku GBA 36V 6.0Ah L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-061190700B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061190700B
EAN/GTIN:
     3165140868266
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 VF-LI Plus, Der GBH 36 V-LI Plus Professional ist der kraftvolle SDS plus-Akku-Bohrhammer mit 36 Volt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton. Sein Schlagwerk liefert eine Schlagenergie von 3,2 J und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und hohen Anwenderschutz. Sein langlebiger 36V-Akku erleichtert einfache Meißelarbeiten durch eine längere Laufzeit. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Er ist mit verschiedenen Staubabsaugungen sowie allen Bosch Professional 36V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Ferner verfügt der GBH 36 V-LI Plus Professional über konstante Drehzahl, ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock und Vibration Control. Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Tiefenanschlag (1 613 001 003). Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Schnelllader. Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Akkukapazität:
6.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
4.6 kg
Bohrdurchmesser Beton:
28 mm
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 940 1/min
Max. Schlagzahl:
4200 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Länge:
407 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
11.1 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
407 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
259 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
358 x 446 x 259 mm
Akkuspannung:
36.0 V
Gewicht inkl. Akku:
4.6 kg
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4200 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4200 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
940 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 940 min-1
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
28 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
4 - 28 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
8 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
18 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
8 - 18 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
11.1 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
10.7 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der kraftvolle SDS plus-Akku-Bohrhammer mit 36 Volt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schlagenergie von 3.2 J für schnellen Arbeitsfortschritt | Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) | Langlebiger 36V-Akku für eine längere Laufzeit bei leichten Meißelarbeiten.
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 VF-LI Plus Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.01.2018
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | Tiefenanschlag (1 613 001 003) | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Schnelllader | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
10,4 kg
Nettogewicht:
3,406 kg
Volumen:
41,354 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
358 mm
Abmessung Höhe:
259 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,88*
€ 772,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,55*
€ 765,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,59*
€ 738,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,89*
€ 717,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,66*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,36*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,90*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,99*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,01*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 20,73*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,18*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.