Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25-tlg. Schrauberbit-Set, PH/PZ/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 017 037 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2 607 017 037 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     260W-926132
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017037
EAN/GTIN:
     3165140557382
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Das Set Mini-X-Line besteht aus Bits unterschiedlicher Länge und Art für verschiedene Schraubentypen und präsentiert sich in einer praktischen Box mit klarer Produktübersicht.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
6
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
true
Mit Handgriff:
true
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits gesamt:
24
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40
Länge mm:
25 | 49
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Für verschiedene Schrauben, mit Universal-Bithalter
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
25-teiliges Schrauberbit-Set mit magnetischem Universalhalter
SOL Date:
01.02.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,268 kg
Nettogewicht:
0,255 kg
Volumen:
0,264 dm3
Abmessung Länge:
85 mm
Abmessung Breite:
20 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 11,04*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 11,89*
5 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,35*
€ 12,91*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,70* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.