Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 2500 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Bosch PBH 2500 RE 2000 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0603344401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603344401
EAN/GTIN:
     3165140668231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer PBH 2500 RE. Kompakt und sehr leistungsstark – ideal zum Bohren, Hämmern und Meißeln. 600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,9 Joule für jede Anwendung. SDS plus-Bohrfutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Bohrt Durchmesser bis 22/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 2,2 kg. Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 2000 1/min | 0 - 2600 U/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.9 J
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Länge:
122 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
372 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
16.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Meißeln):
11.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
600 W
Abgabeleistung:
300 W
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2600 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
5100 bpm
Schlagzahl:
0 - 5100 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
1.9 J
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
22 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Bosch Electronic:
ja
Meißelfunktion:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
11.9 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
122 x 385 x 372 mm
Gewicht:
2.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
372 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
122 x 385 x 372 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und sehr leistungsstark - ideal zum Bohren, Hämmern und Meißeln
TOP-Produktmerkmale:
600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1.9 Joule für jede Anwendung | SDS plus-Bohrfutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel | Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall | Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl | Bohrt Durchmesser bis 22/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 2.2 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Titel:
Bohrhammer PBH 2500 RE
Lieferumfang:
Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Zusatzhandgriff (2 602 025 102) | Tragekoffer
SOL Date:
05.05.2012
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,818 kg
Nettogewicht:
2,53 kg
Volumen:
17,473 dm3
Abmessung Länge:
122 mm
Abmessung Breite:
385 mm
Abmessung Höhe:
372 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 17,04*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.