Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine EasyImpact 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Easy Impact 600 600 W 3000 RPM Ohne Schlüssel
Bosch Easy Impact 600 600 W 3000 RPM Ohne Schlüssel
Bosch Easy Impact 600 600 W 3000 RPM Ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     C4310-0603133001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603133001
EAN/GTIN:
     4059952576312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Max. Drehmoment:
1.2 Nm
Max. Schlagzahl:
45000 1/min
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
12 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
25 mm
Maschinengewicht:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 3000 1/min
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Länge:
297 mm
Breite:
286 mm
Höhe:
100 mm
Leistungsabgabe:
370 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
32.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
4.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Abgabeleistung, max.:
370 W
Nennaufnahme:
600 W
Nenndrehmoment:
1.2 Nm
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
15.0 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
50 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
50 - 3000 U/min
Schlagzahl:
45000 bpm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
12 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
10 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
25 mm
Gewicht:
1.700 kg
Schnellspannbohrfutter:
ja
Zahnkranzbohrfutter:
nein
Bosch Press + Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
2.5 m Kabel:
ja
4 m Kabel:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch Electronic:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bosch Kickback Control:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
7.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
32.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
4.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Microfilter-System Bohren:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
297 x 286 x 100 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
297 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
286 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
297 x 286 x 100 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel | Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter | 1.7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung | Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Usage level:
Easy
Titel:
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff | Tiefenanschlag | Karton
SOL Date:
15.02.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.05.2021
Bruttogewicht:
2,32 kg
Nettogewicht:
1,73 kg
Volumen:
8,494 dm3
Abmessung Länge:
297 mm
Abmessung Breite:
286 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagbohrmaschine, elektro schlagbohrer, Schlagbohrmaschine (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,23*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,50*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,45*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,45*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,03*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,71*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,90*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,51*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,73*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.