Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsäge GTS 10 XC Professional, for Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Bosch GTS 10 XC Professional 2100 W 3200 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B30400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B30400
EAN/GTIN:
     3165140509480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säge-Arbeitstisch
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
Tischsäge GTS 10 XC, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 XC Professional ist ein vielseitig einsetzbares, leistungsstarkes Elektrowerkzeug und eignet sich ideal für den Einsatz in der Werkstatt. Ein integrierter Schiebeschlitten sowie die Tischverbreiterung und -verlängerung sorgen für eine flexible Anpassung an unterschiedlich große Werkstücke. Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt. Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Ferner verfügt die GTS 10 XC Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Motorbremse, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung. Absaugadapter (2 610 015 509). Winkelanschlag (2 610 015 508). Parallelanschlag (2 610 016 851). Schiebestock (2 610 015 022). Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
254 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Max. Schwenkbereich:
48 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
1 °
Gewicht:
35.0 kg
Länge:
783 mm
Breite:
771 mm
Höhe:
343 mm
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Leerlaufdrehzahl:
4200 1/min | 4200 U/min
Breite der Auflagefläche:
705 mm
Länge der Auflagefläche:
640 mm
Spannung:
230 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
820 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
840 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
420 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
820 x 840 x 420 mm
Nenneingangsleistung:
2000 W
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Tischgröße, Länge:
640 mm
Tischgröße, Breite:
705 mm
Tischgröße:
640 x 705 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
771 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
783 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
343 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
771 x 783 x 343 mm
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
1 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 1 ° R
max. Schnittkapazität rechts:
635 mm
max. Schnittkapazität links:
250 mm
Positionierung:
Die vielseitige Tischkreissäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker Motor und konstante Drehzahl für beste Arbeitsergebnisse auch bei härtesten Einsätzen | Integrierter Schiebeschlitten, Tischverbreiterung und -verlängerung für eine flexible Anpassung an unterschiedlich große Werkstücke | Werkzeugloser Spaltkeil für verdeckte Schnitte
Titel:
Tischsäge GTS 10 XC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Absaugadapter (2 610 015 509) | Winkelanschlag (2 610 015 508) | Parallelanschlag (2 610 016 851) | Schiebestock (2 610 015 022) | Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt | 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Tischsäge
Bruttogewicht:
42,23 kg
Nettogewicht:
35 kg
Volumen:
289,296 dm3
Abmessung Länge:
840 mm
Abmessung Breite:
820 mm
Abmessung Höhe:
420 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tischkreissäge bosch, baukreissäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 740,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,61*
€ 936,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,61*
€ 930,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,74*
€ 898,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,31*
€ 880,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642505
ab € 38,10*
Zubehör
Bosch
2608642506
ab € 41,81*
Zubehör
Bosch
2608644340
ab € 30,69*
Zubehör
Bosch
2608644341
ab € 36,89*
Zubehör
Bosch
2608644342
ab € 40,16*
Zubehör
Bosch
2608644343
ab € 44,99*
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 36,03*
Zubehör
Bosch
2608640443
ab € 25,74*
Zubehör
Bosch
2608640444
ab € 29,08*
Zubehör
Bosch
0601B12000
ab € 181,18*
Zubehör
Bosch
0601B24100
ab € 97,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.