Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsäge GCM 8 SJL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL Professional
Bosch Paneelsäge GCM 8 SJL Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B19100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B19100
EAN/GTIN:
     3165140654319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Paneelsäge GCM 8 SJL, Weniger Gewicht, weniger Staub, mehr Leistung: Die kompakte GCM 8 SJL Professional bietet eine saubere Lösung für das Sägen großer Werkstücke. Mit ihrer Schnittkapazität von 70 mm vertikal und 312 mm horizontal eignet sie sich ideal zum Sägen großer Werkstücke. Mit einem Zwei-Punkt-Staubabsaugsystem bietet die Kapp- und Gehrungssäge optimales Staubmanagement für einen sauberen Arbeitsbereich während des Gebrauchs. Ihr leichtes, kompaktes Design und der einhändig verwendbare Transportgriff gewährleisten einen einfachen Transport. Die GCM 8 SJL Professional eignet sich für Quer-, Gehrungs-, Neigungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Die GCM 8 SJL Professional verfügt außerdem über Merkmale wie den Präzisionslaser und den Sanftanlauf. Klemme (1 609 B04 224). 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x 30 mm, 48 (2 608 640 432)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Spannung:
240 V | 230 - 240 V
Leerlaufdrehzahl:
5500 1/min | 5500 min-1
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
52 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
2 °
Länge:
460 mm
Breite:
910 mm
Höhe:
630 mm
Gewicht:
17.3 kg
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
2 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 2 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
910 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
460 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
630 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
910 x460 x630 mm
Spannung, von:
230 V
Spannung, bis zu:
240 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
845 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
480 x 845 x 440 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
1600 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
312 mm
Schnittkapazität 0°:
70 x 312 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
70 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
225 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
70 x 225 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
45 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
312 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
45 x 312 mm
Gehrungseinstellung, links:
52 °
Gehrungseinstellung, rechts:
60 °
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Leerlaufdrehzahl, von:
5500 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvolle und kompakte Kapp- und Gehrungssäge für nahezu staubfreies Arbeiten bei verschiedensten Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnittkapazität von 70 mm vertikal und 312 mm horizontal für das Sägen großer Werkstücke | Zwei-Punkt-Staubabsaugsystem gewährleistet optimales Staubmanagement | Leichtes, kompaktes Design und einhändig verwendbarer Transportgriff gewährleisten einfachen Transport
Titel:
Paneelsäge GCM 8 SJL Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Klemme (1 609 B04 224) | 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 2.0/1.4 x 30 mm, 48 (2 608 640 432)
SOL Date:
04.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Paneelsäge
Bruttogewicht:
22,32 kg
Nettogewicht:
17,3 kg
Volumen:
178,464 dm3
Abmessung Länge:
845 mm
Abmessung Breite:
480 mm
Abmessung Höhe:
440 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,34*
€ 444,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 195,47*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 42,42*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 33,34*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 287,39*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 104,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.