Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräse GKF 600, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060160A100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060160A100
EAN/GTIN:
     3165140428873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Oberfräse
kantenfräse bosch
kantenfräse
Kantenfräse GKF 600, Die GKF 600 Professional ist eine kabelgebundene Spezialfräse für präzise Kanten. Ihre optimierte Bauform macht sie zu einer sehr kompakten, kabelgebundenen Kantenfräse. Die variable Tiefeneinstellung der Fräse und die passgenaue Fixierung der Motoreinheit sorgen für exakte Einstellungen und genaue, präzise Ergebnisse. Darüber hinaus ermöglicht umfangreiches Zubehör eine Vielzahl an Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Es ist kompatibel mit den Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Die GKF 600 Professional verfügt über eine Spindelarretierung. Handwerkerkoffer (2 609 100 302). Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438). Parallelanschlag (2 608 000 331). Führungshilfe (2 608 000 332). Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133). Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 390 x 110 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
600 W
Leerlaufdrehzahl, von:
33000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
33000 min-1 | 33000 1/min
Werkzeugabmessungen (Breite):
44 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
94 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
190 mm
Gewicht:
1.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Kanten fräsen]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Kanten fräsen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die komfortable Spezialfräse für präzise Kanten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sehr kompakte, kabelgebundene Kantenfräse dank optimierter Bauform | Variable Tiefeneinstellung und passgenaue Fixierung der Motoreinheit sorgen für exakte Einstellungen und genaue, präzise Ergebnisse | Umfangreiches Zubehör ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
Einsatzbereiche:
Fräsen in Holz | Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Stein
Titel:
Kantenfräse GKF 600 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer (2 609 100 302) | Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | Parallelanschlag (2 608 000 331) | Führungshilfe (2 608 000 332) | Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
SOL Date:
01.10.2006
Unterteilung der Produktkategorien:
Kantenfräse
Länge:
94 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
190 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
600 W
Bruttogewicht:
3,74 kg
Nettogewicht:
3,7 kg
Volumen:
15,444 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräse (elektrisch), Elektrische Kantenfräse
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 15,26*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 22,35*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 18,61*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 17,02*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 21,39*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 23,10*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 26,22*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 32,36*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 11,65*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,08*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 10,91*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,61*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 11,71*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,09*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 10,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.