Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge GST 90 BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Bosch Elektrowerkzeuge Elektrische Stichsäge 650 W 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-060158F000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060158F000
EAN/GTIN:
     3165140602839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge GST 90 BE, Die kabelgebundene Stichsäge GST 90 BE Professional liefert zuverlässige Leistung im Einstiegsbereich. Bügelgriff mit Gasgebeschalter ermöglicht eine gleichbleibende Leistung bei alltäglichen Arbeiten. Das werkzeuglose Bosch SDS-System der Stichsäge ermöglicht einen einfachen Sägeblattwechsel. Außerdem sorgt der zuverlässige 650-W-Motor für schnelle Arbeitsergebnisse. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern. Die GST 90 BE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub und Drehzahlwahl. Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167). Handwerkerkoffer. Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006). Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065). 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
650 W
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
500 1/min | 3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
90 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Länge:
332 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
212 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
105 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
298 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
105 x 350 x 298 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
650 W
Kabellänge:
2.5 m
Hubzahl bei Leerlauf, von:
500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
500 - 3100 min-1
Gewicht:
2.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
80 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
332 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
212 mm
Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässige Stichsäge mit Bügelgriff - ideal für Einsteiger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bügelgriff mit Gasgebeschalter für gleichbleibende Leistung bei alltäglichen Arbeiten | Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlosen Sägeblattwechsel | Schnelle Arbeitsergebnisse dank zuverlässigem 650-W-Motor
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von Mineralwerkstoff | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Stichsäge GST 90 BE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167) | Handwerkerkoffer | Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006) | Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065) | 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
SOL Date:
01.12.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Bruttogewicht:
3,8 kg
Nettogewicht:
3,8 kg
Volumen:
10,952 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
298 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 11,91*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 20,38*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,34*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,48*
Zubehör
Bosch
2 608 638 470
ab € 16,53*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,61*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,99*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,37*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 3,78*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,13*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,828*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,64*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 56,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.