Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Neigungsmesser GIM 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601076800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076800
EAN/GTIN:
     3165140803236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digitaler Neigungsmesser GIM 120, Mehr Länge für höchste Präzision, Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/meter, Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten, Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf, Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Messbereich:
0 - 360° (4 x 90°) | 0 ° | 360 °
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°:
± 0.05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 - 89°:
± 0.2°
Messgenauigkeit Libellen:
± 0.057° = ± 1 mm/m
Betriebsdauer Neigungsmessung ca.:
200 h
Gewicht ca.:
1.3 kg
Maßeinheiten:
°, %, mm/m
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Neigungsmesser
Positionierung:
Mehr Länge für höchste Präzision
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/meter | Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten | Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
Titel:
Digitaler Neigungsmesser GIM 120 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
19.01.2016
Lieferumfang:
Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
19.10.2015
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
2,05 kg
Nettogewicht:
1,32 kg
Volumen:
7,116 dm3
Abmessung Länge:
1235 mm
Abmessung Breite:
86 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076700
ab € 96,68*
Sonstiges
Bosch
0601076900
ab € 156,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.