Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Neigungsmesser GIM 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GIM 60 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 360°
Bosch GIM 60 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 360°
Bosch GIM 60 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 360°
Bosch GIM 60 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 360°
Bosch GIM 60 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 360°
Artikel-Nr.:
     C4310-0601076700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076700
EAN/GTIN:
     3165140803229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digitaler Neigungsmesser GIM 60, Präziser digitaler Neigungsmesser, Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter, Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten, Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf, Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 ° | 360 ° | 0 - 360° (4 x 90°)
Ausführung:
sonstige
Länge:
60 cm
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°:
± 0.05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 - 89°:
± 0.2°
Messgenauigkeit Libellen:
± 0.057° = ± 1 mm/m
Gewicht ca.:
0.77 kg
Maßeinheiten:
°, %, mm/m
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Neigungsmesser
Positionierung:
Präziser digitaler Neigungsmesser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter | Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten | Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
Titel:
Digitaler Neigungsmesser GIM 60 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
19.01.2016
Lieferumfang:
Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
19.10.2015
Bruttogewicht:
1,2 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
3,747 dm3
Abmessung Länge:
655 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076800
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.