Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601076900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076900
EAN/GTIN:
     3165140803243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L, Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz, Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge, Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken, Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen, Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Messbereich:
0 – 360° (4 x 90°) | 0 ° | 360 °
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°:
± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°:
± 0,1°
Arbeitsbereich (Laser):
30 m
Stromversorgung Neigungsmessung:
1 x 9 V-6LR61 + 2 x 1,5 V LR03
Gewicht ca.:
0,91 kg
Lasertyp:
650 nm, < 1 mW
Laserreichweite:
30 m
Laserklasse:
2
Nivelliergenauigkeit Laser:
± 0,5 mm/m
Maßeinheiten:
°, %, mm/m
Stativaufnahme:
1/4"
Produktlinie:
GT PRO
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Neigungsmesser
Positionierung:
Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge | Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken | Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
Titel:
Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
19.01.2016
Lieferumfang:
Schutztasche | 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
19.10.2015
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
1.44 kg
Nettogewicht:
0.9 kg
Volumen:
3.943 dm3
Abmessung Länge:
659 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076800
€ 158,37*
Sonstiges
Bosch
0601076700
€ 108,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.