Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge UniversalChain 18 ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalChain 18
Bosch UniversalChain 18
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B8001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8001
EAN/GTIN:
     3165140925648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Kettensäge UniversalChain 18. Leicht und stabil für kontrolliertes Ausasten. Der Messer-Protector greift Äste beim Unterschneiden, um Schäden zu minimieren. Konzentrisches SDS-System erlaubt werkzeugloses und einfaches Spannen und Wechseln der Kette. Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe. Sicheres Schneiden dank Handschutz und Messer-Protector zum Schutz vor Rückschlag. Ideal für saubere Schnittergebnisse bei Hartholz- oder Obstbäumen. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Sägekette. Kettenschutz. Führungsstange. Karton. Kettensägenöl 80 ml
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Schwertlänge:
200 mm | 20 cm
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Nutzbare Schnittlänge:
135 mm
Länge:
510 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
200 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkuladezeit:
1.40 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Akkuschnellladezeit:
80 % geladen in 65 min
Öltank:
80 ml
Schnitte pro Akkuladung:
Pro Akkuladung 40 Schnitte zu 75 mm
Kettengeschwindigkeit:
4.5 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Kette:
Oregon-Kette
Schnittkreisdurchmesser:
13.5 cm
Automatische Schmierung:
Ja | ja
Anzahl der Treibglieder:
33
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
2.7 kg
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
3.0 kg
SDS-System:
ja
Quick Stop:
ja
Messer-Protector:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
3.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
510 x 235 x 200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
216 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
350 x 240 x 216 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leicht und stabil für kontrolliertes Ausasten
TOP-Produktmerkmale:
Der Messer-Protector greift Äste beim Unterschneiden, um Schäden zu minimieren | Konzentrisches SDS-System erlaubt werkzeugloses und einfaches Spannen und Wechseln der Kette | Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe | Sicheres Schneiden dank Handschutz und Messer-Protector zum Schutz vor Rückschlag | Ideal für saubere Schnittergebnisse bei Hartholz- oder Obstbäumen | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kettensäge
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Kettensäge UniversalChain 18
Lieferumfang:
Sägekette | Kettenschutz | Führungsstange | Karton | Kettensägenöl 80 ml
SOL Date:
16.04.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
16.10.2018
Bruttogewicht:
3,7 kg
Nettogewicht:
2,7 kg
Volumen:
18,144 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
216 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku für bosch 18v 2,5 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, Kettensäge (Akku), Kettensäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,49*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,77*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.