Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalHedgePole 18 Einzelne Klinge 3,6 kg
Bosch UniversalHedgePole 18 Einzelne Klinge 3,6 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B3000
EAN/GTIN:
     3165140888042
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18. Ergonomisch geformt zum mühelosen Trimmen hoher Hecken. Höhenverstellbarer Teleskopstiel mit Schwenkkopf für eine bequeme Reichweite von bis zu 2,6 m. Bosch Anti-Blockier-System für eine kraftvolle und kontinuierliche Schnittleistung. Geringes Gewicht (3,6 kg), ergonomisches Design und gute Gewichtsverteilung für höheren Komfort. Perfekte Leistung und Reichweite für müheloses Trimmen hoher Hecken. 43 cm Messerlänge mit 16 mm Zahnabstand. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 18V-20. Karton
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Messerabstand:
16 mm
Schnittzahl bei Leerlauf:
2200 1/min
Schwertlänge:
43 mm
Nutzbare Messerlänge:
43 mm
Nennspannung:
18 V
Länge:
2600 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
200 mm
Schwingungsemissionswert ah:
1.1 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Hubzahl bei Leerlauf:
2200 min-1
Höhenverstellung, von:
210 cm
Höhenverstellung, bis zu:
260 cm
Höhenverstellung:
210 - 260 cm
Schwenkkopf:
135 °
„Anti-Blockier-System“:
ja
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Quick-Cut-Technologie:
nein
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1.1 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Arbeiten mit Akkukapazität:
2.5 Ah
Max. m² pro Akkuladung:
200 m²
Messerlänge:
43 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
2600 x 95 x 200 mm
Gewicht:
3.600 Kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1170 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
164 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1170 x 195 x 164 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ergonomisch geformt zum mühelosen Trimmen hoher Hecken
TOP-Produktmerkmale:
Höhenverstellbarer Teleskopstiel mit Schwenkkopf für eine bequeme Reichweite von bis zu 2.6 m | Bosch Anti-Blockier-System für eine kraftvolle und kontinuierliche Schnittleistung | Geringes Gewicht (3.6 kg), ergonomisches Design und gute Gewichtsverteilung für höheren Komfort | Perfekte Leistung und Reichweite für müheloses Trimmen hoher Hecken | 43 cm Messerlänge mit 16 mm Zahnabstand
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Titel:
Akku-Heckenschere UniversalHedgePole 18
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Karton
SOL Date:
08.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
08.07.2018
Bruttogewicht:
5,56 kg
Nettogewicht:
4,12 kg
Volumen:
37,417 dm3
Abmessung Länge:
1170 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
164 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.