Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0600857001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600857001
EAN/GTIN:
     4059952558417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Gras- und Strauchschere AdvancedShear 18V-10. Kompakt und kraftvoll: vielseitige, leistungsstarke Strauch- und Grasschere. Flexibles 18V-Gerät mit zwei Messern zum Formen und Trimmen. Kraftvoll und trotzdem kompakt: 18V POWER FOR ALL-Akku und -Motor. Einhandbedienung: ideal zum Formen und Trimmen von jungen Hecken, Sträuchern oder Gras. Durchschnittlich bis zu 85 Quadratmeter pro Akkuladung. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Grasmesser, 100 mm (F 016 800 605). Strauchmesser, 200 mm (F 016 800 604). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
3,6 Volt:
nein
7,2 Volt:
nein
10,8 Volt:
nein
„Anti-Blockier-System“:
ja
SDS-System:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Akkuspannung:
18,0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2,0 Ah
Akkuladezeit:
2 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Teleskopgriff:
nein
Strauch- und Grasscheren-Set:
ja
Leerlauf-Laufzeit:
bis zu 85 min
Messerlänge:
20 cm
Messerbreite:
100 mm
Messerabstand:
8 mm
Schnittfläche pro Akkuladung, max.:
85 m²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
462 x 105 x 163 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
185 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
355 x 185 x 120 mm
Schwingungsemissionswert ah [Strauchschere]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Strauchschere]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
OG DIY
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und kraftvoll: vielseitige, leistungsstarke Strauch- und Grasschere
TOP-Produktmerkmale:
Flexibles 18V-Gerät mit zwei Messern zum Formen und Trimmen | Kraftvoll und trotzdem kompakt: 18V POWER FOR ALL-Akku und -Motor | Einhandbedienung: ideal zum Formen und Trimmen von jungen Hecken, Sträuchern oder Gras | Durchschnittlich bis zu 85 Quadratmeter pro Akkuladung | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Grasschere
Titel:
Akku-Grasschere AdvancedShear 18V-10
Lieferumfang:
Grasmesser, 100 mm (F 016 800 605) | Strauchmesser, 200 mm (F 016 800 604) | Kartonschachtel
SOL Date:
21.06.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
21.09.2021
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2 Ah
Schnittbreite:
100 mm
Bruttogewicht:
1.915 kg
Nettogewicht:
1.085 kg
Volumen:
7.881 dm3
Abmessung Länge:
355 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800605
€ 19,22*
Zubehör
Bosch
F016800604
€ 23,24*
Zubehör
Bosch
1609200399
€ 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.