Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A5, je 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-265-144
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A5, je 20 St.
  • Passend zu Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A, Ausführung A5
  • 20 Etiketten und Folienscheiben im passenden Nettomaß (89 x 28 mm) zur händischen Beschriftung
  • Mit Schutzfolie: immer saubere Etiketten
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Maße außen B x T x H [mm]: 155 x 51 x 17
  • Gewicht [kg]: 0,031
Weitere Informationen:
Breite Außen:
155 mm
Tiefe Außen:
51 mm
Höhe Außen:
17 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,031 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,3255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
265141
ab € 1,33*
Ähnlich
Denios
265142
ab € 1,43*
Ähnlich
Denios
265143
ab € 1,54*
Ähnlich
Denios
265140
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.