Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Auffangwanne Kleingebinderegal
>
Artikel
Fass- und Kleingebinderegal, AF, 2 GiRo, PE-Auffangwanne, 1307x865x2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-201-821
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201821
EAN/GTIN:
4055661009967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fass- und Kleingebinderegal, Anbaufeld, 2 Gitterrosten, PE-Auffangwanne, 1307 x 865 x 2000 mm
Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-538 des DIBt, Berlin
zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen
Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit
sicheres Lagern von Kleingebinden und Fässern bis zu 200 Litern
Regalrahmen pulverbeschichtet, blau (ähnlich RAL 5019), Traversen orange (ähnlich RAL 2004), Fachwerk verzinkt
besonders standfest durch Fachwerkverstrebung in den Regalrahmen
Die unterste Lagerebene hat eine Auffangwanne mit PE-Gitterrost als Stellfläche, 2 verzinkte Gitterostböden als weitere Lagerebenen
Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen
individuell erweiterbar
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
Anbaufeld, individuell erweiterbar mit Grund- und Anbaufeldern
Technische Daten:
Regaltyp: Anbaufeld
Lichte Fachbreite [mm]: 1300
Lichte Fachtiefe [mm]: 600
Anzahl Lagerebenen: 3
Werkstoff Auffangwanne: Kunststoff
Ausstattung unterste Lagerebene: 1 x Auffangwanne, Kunststoff
Auffangvolumen [l]: 1 x 220
Breite außen [mm]: 1307
Tiefe außen [mm]: 865
Höhe außen [mm]: 2000
Feldlast [kg]: 1614
Fachlast [kg]: 538
Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
Lagerkapazität zusätzlich: Kleingebinde
Gewicht [kg]: 79
Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, metallkorrosiv/hautkorrosiv
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1307 mm
Tiefe Außen:
865 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
220 l
Fachlast:
538 kg
Farbe:
blau
Gewicht:
79 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Fassregale
Weitere Suchbegriffe:
Fassregal
,
Gebinderegal
,
Kleingebinderegal
,
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
fassregal
,
Gefahrstoffregale
,
Fassregale
,
Kleingebinderegale
,
Regal mit Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 912,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,37*
€ 1.085,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,26*
€ 1.076,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,62*
€ 1.034,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,08*
€ 997,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,12*
€ 936,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
€ 76,96*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
€ 5,607*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
€ 0,8065*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,45*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
€ 55,11*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 104,52*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
€ 91,31*
Zubehör
Zusätzliche Lagerebene für Fass- und Kleingebindergale, Fachmaße 1300 x 600 mm
Denios
201822
€ 162,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.