Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzliche Lagerebene für Fass- und Kleingebindergale, Fachmaße 1300 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-201-822
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201822
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Kleingebinderegal Fachboden
Zusätzliche Lagerebene für Fass- und Kleingebindergale, Fachmaße 1300 x 600 mm
  • Gitterrost als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRS 1250 / GKS 1250
  • Verzinkt, für optimalen Korrosionsschutz
  • Inklusive 2 Traversen und Befestigungsmaterial
Technische Daten:
  • Maße außen B x T [mm]: 1300 x 600
  • Fachlast [kg]: 538
  • Gewicht [kg]: 47
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Fachlast:
538 kg
Gewicht:
47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,16*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,38*
Zubehör
Denios
215854
ab € 60,98*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.