Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Auffangwanne Kleingebinderegal
>
Artikel
Fass- und Kleingebinderegal, GF, 2 GiRo, lackierte Auffangwanne, 1364x816x2000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-201-815
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
201815
EAN/GTIN:
4055661009929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fass- und Kleingebinderegal, Grundfeld, 2 Gitterrosten, lackierte Auffangwanne, 1364 x 816 x 2000 mm
Auffangwanne mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
sicheres Lagern von Kleingebinden und Fässern bis zu 200 Litern
Regalrahmen pulverbeschichtet, blau (ähnlich RAL 5019), Traversen orange (ähnlich RAL 2004), Fachwerk verzinkt
besonders standfest durch Fachwerkverstrebung in den Regalrahmen
verzinkte Gitterrostböden als Lagerebenen. Die unterste Lagerebene hat eine Auffangwanne
Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
100 mm Bodenfreiheit für Transport mit Gabelhubwagen und zur Vermeidung von Korrosion
individuell erweiterbar
Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
integrierte blau lackierte Auffangwanne aus Stahl, mit Gitterost und Gabeltaschen
Grundfeld, individuell erweiterbar durch Anbauelemente
Technische Daten:
Regaltyp: Grundfeld
Lichte Fachbreite [mm]: 1300
Lichte Fachtiefe [mm]: 600
Anzahl Lagerebenen: 3
Werkstoff Auffangwanne: Stahl
Oberfläche Auffangwanne: lackiert
Ausstattung unterste Lagerebene: 1 x Auffangwanne, lackiert
Auffangvolumen [l]: 1 x 205
Breite außen [mm]: 1364
Tiefe außen [mm]: 816
Höhe außen [mm]: 2000
Feldlast [kg]: 1614
Fachlast [kg]: 538
Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
Lagerkapazität zusätzlich: Kleingebinde
Gewicht [kg]: 130
Einsatzbereich: umweltgefährdend/gewässergefährdend, entzündbar
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1364 mm
Tiefe Außen:
816 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Auffangvolumen:
205 l
Fachlast:
538 kg
Farbe:
blau
Gewicht:
130 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffregale
>
Fassregale
Weitere Suchbegriffe:
Fassregal
,
Gebinderegal
,
Kleingebinderegal
,
Umweltregal
,
Wannenbodenregal
,
fassregal
,
Gefahrstoffregale
,
Fassregale
,
Kleingebinderegale
,
Regal mit Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 933,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,85*
€ 1.111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,39*
€ 1.103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,17*
€ 1.065,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,25*
€ 1.028,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,31*
€ 971,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
€ 76,96*
Zubehör
DENSORB Bindevlies-Schlangen, Ausführung Universal, Länge 1,2 m, 20 Stück
Denios
123138
€ 5,607*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
€ 0,8065*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
€ 65,45*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
€ 55,11*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
€ 104,52*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
€ 91,31*
Zubehör
Zusätzliche Lagerebene für Fass- und Kleingebindergale, Fachmaße 1300 x 600 mm
Denios
201822
€ 162,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.