Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, FB 2200 mm, 2180 x 1315 x 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-201-371
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201371
EAN/GTIN:
     4055661005631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Unterstellen, für Fachbreite 2200 mm, 2180 x 1315 x 315 mm
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-491 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • zugelassen zur Lagerung aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • für bestehende Regalsysteme, die als Gefahrstofflager genutzt und gesetzeskonform umgerüstet werden sollen
  • Regalbodenwanne zum Stellen unter vorhandene Palettenregale
  • 100 mm Bodenfreiheit für Transport und Regalbeschickung mit Gabelhubwagen
  • für Regale mit Fachbreite 2200 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zur Bodenaufstellung
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 2200
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 2180
  • Tiefe außen [mm]: 1315
  • Höhe außen [mm]: 315
  • Auffangvolumen [l]: 480
  • Gewicht [kg]: 42
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2180 mm
Tiefe Außen:
1315 mm
Höhe Außen:
315 mm
Auffangvolumen:
480 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemiepaletten-Regal, Chemiepalettenregal, Gefahrstoff-Palettenregal, Gefahrstoffpaletten-Regal, Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regalwanne denios, regal wanne, Regalwannen, Auffangwannen Regale, Bodenwannen Regale, Sicherheitswannen, Schutzwannen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,78*
€ 579,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,23*
€ 573,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,40*
€ 540,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,74*
€ 492,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,44*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,56*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,30*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,30*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,71*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.