Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllstation PolySafe RS aus Polyethylen, blau, für 2 Fässer à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-163-131
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     163131
EAN/GTIN:
     4055661018143
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Abfüllstation PolySafe RS, Polyethylen (PE), blau, für 2 Fässer à 200 Liter
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • stabile Konstruktion aus Polyethylen (PE)
  • ideal für die Lagerung und das Abfüllen von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
  • unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • Die Auffangwanne besitzt einen vorgelagerten Auffangraum, der Tropfmengen des Abfüllvorgangs sicher zurückhält
  • Schützen Sie so den Boden und beugen Sie gleichzeitig Verschmutzungen und Rutschgefahren vor!
  • Die Abfüllstation ist abgestimmt auf die Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
  • Als passendes Zubehör sind eine PE-Fasspalette (für 2 weitere 200-Liter-Fässer) und PE-Kannenträger lieferbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Auffangvolumen [l]: 400
  • Breite außen [mm]: 1300
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 680
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Gewicht [kg]: 62
  • Gitterrost: ohne
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
680 mm
Auffangvolumen:
400 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: denios fassregal, abfüllstation fässer, fassregal 2x 200, PE Auffangwanne, Kunststoffwannen, Bodenwannen, Fasswannen, Kunststoff-Auffangwannen, Paletten-Auffangwannen, Plastikwannen, PolySafe-Systeme, Flachwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,46*
€ 571,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,18*
€ 551,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,19*
€ 533,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
165044
ab € 173,84*
Zubehör
Denios
114903
ab € 59,31*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,66*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.