Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Rollensatz für Abrollständer, bestehend aus 4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-136-489
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136489
EAN/GTIN:
     4055661012707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abroller für Bindevliesrolle
Lenkrollensatz
abroller für bindevliesrolle
DENSORB Rollensatz für Abrollständer, bestehend aus 4 Lenkrollen
  • Rollen passend zum Abrollständer mit der Artikelnummer 136487W
  • Zur einfachen Selbstmontage
Technische Daten:
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollensatz, Abrollständer, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
116637
ab € 56,77*
Ähnlich
Denios
116578
ab € 78,01*
Ähnlich
Denios
136487
ab € 128,80*
Ähnlich
Denios
116579
ab € 46,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.