Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HU ES 10 B Scherengabelhubwagen 1 t, ele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N26900020
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N26900020
EAN/GTIN:
     4053981011462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

Tragf�higkeit 1.000 kg
Gabelh�he max. 800mm
Elektrohydraulischer Hub

EIne Kombination aus Handgabelhubwagen und Hubtisch f�r den Transport und f�r das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitsh�hen in Fertigung, Montage und Versand
Ausstattung und Verarbeitung
� Besonders robust durch einstufige Hydraulik
� Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung
der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
� Feinf�hliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
� �berlastschutz duch Sicherheitsventil
Lieferumfang
� Batterie und integriertes Ladeger�t
 

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit Q:
1.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Gewicht:
152 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen:
180?x?50 mm
Lastrollen:
75?x?50 mm
Anzahl R�der/Lastrollen:
2/2
Hub h3:
715 mm
Deichselh�he max. h14:
1254 mm
Gabelh�he gesenkt h13:
85 mm
Gesamtl�nge l1:
1725 mm
Gesamtbreite b1/b2:
575 mm
Gabeldicke s:
45 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenl�nge l:
1170 mm
Gabelau�enabstand b5:
540 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2:
18 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
1986 mm
Wenderadius Wa:
1564 mm
Batterieladeger�t:
220/6 V/A
Batteriespannung, Nennkapazit�t K5:
12/52 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, scherenhubwagen elektrisch, Handgabelhubwagen, Hubwagen, Palettenhubwagen, Hubwagen mit elektrohydraulischem Hub, Hochhubwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.970,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,02*
€ 2.454,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,23*
€ 2.442,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.002,43*
€ 2.382,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,57*
€ 2.352,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,04*
€ 2.344,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N26600020
ab € 852,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.