Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HU HS 10 B Scherengabelhubwagen manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N26600020
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N26600020
EAN/GTIN:
     4053981011493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

HU HS 10 B Scherengabelhubwagen 1 t

Eine Kombination aus Handgabelhubwagen und Hub­tisch für den Transport und für das Heben von palettierten Lasten auf flexible Arbeitshöhen in Fertigung, Montage und Versand.

Sicherheitsdeichsel mit den Funktionen: Schnellhub - Normalhub - Senken.

Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.

Besonders robust durch einstufige Hydraulik.

Überlastschutz durch Sicherheitsventil.

Sicherheitsstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln.

Geräuscharmer und leichter Lauf dank serienmäßiger Polyurethan-Bereifung von Lenk- und Lastrollen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit Q:
1.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Gewicht:
122 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen:
180 x 50 mm
Lastrollen:
75 x 50 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Hub h3:
715 mm
Deichselhöhe max. h14:
1254 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gesamtlänge l1:
1725 mm
Gesamtbreite b1/b2:
575 mm
Gabeldicke s:
45 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenlänge l:
1170 mm
Gabelaußenabstand b5:
540 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2:
18 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
1986 mm
Wenderadius Wa:
1564 mm
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, pfaff scherengabelhubwagen, hubwagen einschere, Handgabelhubwagen, Hubwagen, Palettenhubwagen, Hubwagen mit elektrohydraulischem Hub, Hochhubwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 817,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,73*
€ 1.054,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,50*
€ 1.043,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,65*
€ 1.000,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,26*
€ 982,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,76*
€ 973,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N26900020
ab € 1.877,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.