Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnecken-Wandwinde 3 t SW W-SGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-30255009
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30255009
EAN/GTIN:
     4050939050481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Schnecken-Wandwinde 3 t SW W-SGO

Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten.

Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage.

Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.

Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
3.000 kg
Traglast oberste Lage:
1667 kg
Seildurchmesser:
14 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
5,7 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
68 m
Hub je Kurbelumdrehung:
5/11 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
14/31 daN
Gewicht ohne Seil:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Schneckengetriebe, Schneckenrad-Handwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.327,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,95*
€ 2.873,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.399,50*
€ 2.855,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,21*
€ 2.799,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,93*
€ 2.770,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 635,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 271,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 852,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 198,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 134,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.113,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.399,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 819,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 242,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.304,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 368,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 463,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.