Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU Konsolenwinde 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N040270001
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N040270001
EAN/GTIN:
     4025092983808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

ALU Konsolenwinde 500kg

Die Alu-Seilwinde ist durch ihre robuste Bauweise für den Einsatz im Freien geeignet.

Kompaktes Aluminiumgehäuse und geschlossener Kettenantrieb.

Ab 500 kg Traglast mit Schnellgang für kleine Lasten, und zum schnelleren Auf­ und Abwickeln des unbelasteten Seils.

Geschlossenes Getriebe zum Schutz innenliegender Teile, auch bei rauem Einsatz.

Mit integriertem Sicherheits-Federbremssystem und abnehmbarer Handkurbel.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
500 kg
Traglast oberste Lage:
200 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
4,2 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
50 m
Hub je Kurbelumdrehung:
60/400 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
12 daN
Übersetzung:
6,57:1
Gewicht ohne Seil:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 633,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,09*
€ 859,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,38*
€ 847,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,25*
€ 819,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,15*
€ 795,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,72*
€ 754,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 417,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 272,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 851,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 131,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 198,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 134,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.111,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.402,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 821,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 242,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.303,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 367,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 464,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 751,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.