Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda-300-6-10-SAW-2seilig-Siku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-30272017
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30272017
EAN/GTIN:
     4050939050405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Lambda-300-6-10-SAW-2seilig-Siku

Die Kompaktseilwinde f�r den Einsatz in den darstellenden Bereichen von B�hnen, Studios, Theatern etc.

Gerillte Trommel zur einlagigen Wicklung des Stahlseils.

Hohe Lebensdauer des Seils durch 18-fachen Trommeldurchmesser.

Mit federbelasteter Seilanpresswalze gegen das Abspringen des unbelasteten Seils an der Trommel.

Getriebeauslegung f�r doppelte Nennlast.

Leichtg�ngiges Stirnradgetriebe f�r hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.

Die angebaute Sicherheitskurbel mit zwei unabh�ngig voneinander wirkenden Federbremsen f�r einen sicheren Halt der Last in jeder Position.

Entspricht den Unfallverh�tungsvorschriften DGUV Vorschrift 17 Veranstaltungs- und Produktionsst�tten f�r szenische Darstellung (BGV C1), der DIN 56925 sowie der Baumuster- und GS-Pr�fung durch den Fachausschuss Hebezeuge.

Weitere Informationen:
Traglast:
300 kg
Seildurchmesser:
6 mm
Nutzbare Seill�nge max. 1. Lage:
15 m
Hub je Kurbelumdrehung:
50 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
18 daN
�bersetzung:
8,83:1
Gewicht ohne Seil:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.396,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,99*
€ 1.823,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,47*
€ 1.809,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,00*
€ 1.740,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,27*
€ 1.699,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,41*
€ 1.661,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 146,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.110,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 816,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 368,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 459,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 750,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.971,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.324,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.879,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40251003
ab € 433,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.