Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilrollenbock 145-6 (2m) Dm = 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-33447105
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     33447105
EAN/GTIN:
     4025092994811
Suchbegriffe:
Drahtseilbock
Drahtseilrollenbock
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde

Drahtseilrollenbock 145-6 (2m) Dm = 125

Rollenbock für Drahtseilumlenkung, kugelgelagert

Weitere Informationen:
Triebwerksgruppe:
2m/M5 FEM/ISO
Seilzuglast in kg bei Umlenkung 90°:
1100
Seilzuglast in kg bei Umlenkung 180°:
800
Seildurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, pfaff drahtseilrollenbock, drahtseilrollenbock, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270004
ab € 416,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270001
ab € 634,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040271008
ab € 270,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N040270006
ab € 851,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 198,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 133,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.113,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.397,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 820,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 243,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.303,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 367,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 462,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 635,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 756,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.