Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Hybrid DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 4K2K / UHD 60Hz, vergoldete Stecker und Kupferkonta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optisches Hybrid DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 4K2K / UHD 60Hz, vergoldete Stecker und Kupferkonta
Optisches Hybrid DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 4K2K / UHD 60Hz, vergoldete Stecker und Kupferkonta
Optisches Hybrid DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 4K2K / UHD 60Hz, vergoldete Stecker und Kupferkonta
Optisches Hybrid DisplayPort 1.2 Anschlusskabel, 4K2K / UHD 60Hz, vergoldete Stecker und Kupferkonta
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0179
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0179
EAN/GTIN:
     4014619171323
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 1.2
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

- 4K2K / UHD Unterstützung bei 60 Hz
- Hybridtechnologie (Kupfer- und Glasfaserleitungen)
- Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker

Auflösungen bis zu 4K2K / UHD
Dieses DisplayPort-Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60 Hz. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor oder Fernseher.

Zukunftsweisende Hybridtechnologie
Die Hybridtechnologie ermöglicht die verlustfreie Übertragung von hochauflösenden DisplayPort Signalen über Distanzen von bis zu 100 m, da es die Vorteile eines Glasfaserkabels mit denen eines Kupferkabels verbindet. Im Gegensatz zu rein optischen DisplayPort Kabel können mit Hilfe der Hybridtechnologie alle DisplayPort Daten und die 3,3V Spannung übertragen werden.

Flexibel für viele Einsatzbereiche
Durch die Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Referenzen (EMI / RFI) eigenen sich die DisplayPort-Hybridkabel von Good Connections® besonders für den Einsatz in elektronisch sensiblen Bereichen. Durch den leichten, dünnen und flexiblen Aufbau sind sie zudem für Installationen unterschiedlichster Art geeignet, beispielsweise:

- Home-Theater
- Video-Wände, Konferenzraum-Videoanlagen, Sicherheitssysteme
- Medizinische AV-Anwendungen, Flugzeug-Videosysteme
- u.v.m.

Für eine einfachere Verlegung sind die Kabel ab 30 m auf einer Spule aufgewickelt.

Hochwertige Materialien
Die massiven Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Einfache Handhabung durch Plug and Play
Anschließen und loslegen! Verbinden sie die Signalquelle (DisplayPort-Buchse) mit dem DisplayPort-Anschluss des Wiedergabegeräts. Eine externe Stromversorgung oder Treiber sind nicht erforderlich.

Technische Daten:

- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K2K / UHD)
- Unterstützt 4K2K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz mit RGB und YCbCr 4:4:4
- Unterstützt HDCP 2.2, 3D, EDD, sowie 7.1 sound channel
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s
- Anschluss 1: Vergoldeter DisplayPort-Stecker mit TX Modul (Signalquelle) und Verriegelungsschutz
- Anschluss 2: Vergoldeter DisplayPort-Stecker mit RX Modul (Signalempfänger) und Verriegelungsschutz
- Innenleiter: Hybrid (Glasfaser und Kupferinnenleiter)
- Außendurchmesser: 4,8 mm +/- 0,2 mm
- Minimaler Biegeradius: 20 mm
- Betriebstemperatur: bis 50 °C
- Verpackungsart: Kabel auf Spule in Verkaufskarton

Hinweise:
Optische Glasfaser-DisplayPort-Kabel sind sehr empfindlich – Knicken des Kabels und Unterschreitung des minimalen Biegeradius von 20 mm kann zu irreversiblen Beschädigungen des Kabels führen. Auch sollten keine schweren Gegenstände auf dem Kabel abgelegt werden. Das Kabel darf nicht verkehrt herum angeschlossen werden - die Enden sind daher mit „Source“ und „Display“ gekennzeichnet. Die erfolgreiche Verbindung mit einem DisplayPort-Adapter kann nicht garantiert werden.

Farbe: Schwarz
Länge: 90 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.