Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
VALUE LCD-Monitorhalterung, geringer Platzbedarf, bis 8 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1179
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1179
EAN/GTIN:
     7630049610491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Stationärer Monitorarm zur Befestigung eines Monitors am Schreibtisch bei geringstem Platzbedarf!

  • Monitorarm passend zu Sitz-Steh-Arbeitsplätzen, aber auch hilfreich bei schmalen Schreibtischen
  • Schlankes Design fügt sich in verschiedene moderne Innenausstattungen ein
  • Griffige Knöpfe für schnelles Kippen und Verriegeln
  • Kabelmanagement inklusive
  • Bietet zusätzlichen Höhenverstellbereich für flache Sitz-Steh-Arbeitsplätze
  • Montagemöglichkeiten: Tischklemme oder Verschraubung durch die Tischplatte
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Tragkraft: 8 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
8 kg
Anzahl Drehpunkte:
1
Befestigung:
Tischmontage
Armlänge maximal:
64 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
2049.5 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
2.4 kg
Bruttogewicht:
2,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.09
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorschwenkarm value, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, Träger, Sitz-Steh-Arbeitsplatz, Befestigung, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, Displayhalterung, LCD Monitorarm, Monitorhalterungen, Gelenkarm, TFT, Monitor, LCDbefestigung, Sit-Stand-Workstation, Monitorhalter, Arm, LCD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.