Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg
VALUE LCD-Arm, Tischmontage, Gasfeder, 5 Gelenke, 17-32 Zoll, bis 9 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1145
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1145
EAN/GTIN:
     7611990150205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der LCD-Monitorarm Gasfeder kann durch seine Gasdruckfeder den Monitor sehr leicht in optimaler Position halten.

  • Über 6 Drehpunkte kann der beste Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Pivotfunktion (Monitor ist 90° drehbar, für Hoch- und Querformat)
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • VESA-Befestigung kann separat an den Bildschirm geschraubt und nachträglich in den Arm gehängt werden
  • Gewicht des Monitors einstellbar
  • Mit Schraubklammer für die Tischmontage
  • Kabelführung im Arm
  • Armlänge bis 580 mm
  • Belastbarkeit bis 9 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
grau
Maximale Tragkraft:
9 kg
Anzahl Drehpunkte:
6
Befestigung:
Tischmontage, Klammer
Armlänge maximal:
580 mm
Verstellmöglichkeit:
Gasfeder
Drehbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll):
32 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll):
17 Zoll
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Pivotfunktion
Gewicht:
3401.2 g
Verpackungshöhe:
115 mm
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Paketgewicht:
4.525 kg
Bruttogewicht:
4,525
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.06
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, Gelenkarm, Monitorhalterungen, LCDbefestigung, Monitorhalter, LCDhalterung, LCDarm, LCDArme, Träger, monitor, LCD, TFThalterung, LCD Monitorarm, Displayhalterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1155
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.