Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
VALUE LCD-Doppelarm Tisch-Trägerstange, 4 Gelenke, separat höhenverstellbar, bis 2x 5 kg
Artikel-Nr.:
     C3860-17.99.1134
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1134
EAN/GTIN:
     7611990114870
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Zwei Monitore am LCD-Monitorarm Trägerstange können flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden

  • Zum Klemmen an der Tischkante bis zu einer Plattenstärke von 8cm
  • Jeder einzelne Monitorarm ist an der Trägerstange höhenverstellbar
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) bzw. VESA 100 (100x100mm)
  • Max. Befestigungsabstand: 700mm (Bildschirmmitte zu Bildschirmmitte)
  • Tragkraft: bis 5kg / Tragarm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Tischmontage
Farbe:
grau
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
5
Befestigung:
Tischklemmmontage
Armlänge maximal:
2x 350 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Höhenverstellbar:
ja
Anzahl Monitore:
2
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Gewicht:
5118.6 g
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
5.75 kg
Bruttogewicht:
5,75
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.08
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorschwenkarm value, bildschirm schwenkarm, Displayhalterung, Monitorhalterungen, Monitorhalter, Befestigung, VESA, LCDarm, TFT, LCDbefestigung, Arm, Träger, LCDhalterung, Gelenkarm, LCD, LCD Monitorarm, Monitor, TFThalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.