Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 20 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-14.99.3453
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
14.99.3453
EAN/GTIN:
7611990153916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mit diesem Kabel erreichen Sie Auflösungen mit bis zu 4K UHD (3840x2160) @60Hz auf bis zu 20m Distanz zwischen Datenquelle und -empfänger! Es ist 3D-fähig und inkl. Audio-Übertragung.
Gesamtlänge des PC-Monitor-Abstands: 20 Meter
Hardware-Lösung, keine Software notwendig
In den Steckern ist ein Signal-Repeater eingebaut
Keine externe Spannungsversorgung
Geringe Steckerabmessungen, daher kabelkanaltauglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
ROLINE HDMI mit Ethernet Kabel, 4K2K-tauglich, Signal-Rep...
Gewicht:
1526.1 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
1.6 kg
Bruttogewicht:
1,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.04
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
HDMI Extender
,
HDMI Kabel Sonstige
,
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
,
alarmkabel
,
PS3kabel
,
Signage
,
monitorkabel
,
2160p
,
DVDkabel
,
OLEDkabel
,
hdmi2.0
,
UltraHD
,
TFTkabel
,
Repeater
,
Spielekonsolenkabel
,
2k
,
Beamerkabel
,
Digital
,
LCDkabel
,
UHD
,
Laptopkabel
,
4k
,
BluRaykabel
,
hdmi
,
Verlängerung
,
Verstärker
,
hdtv
,
stecker
,
bildschirmkabel
,
kabel
,
displaykabel
,
ethernet
,
hdmi-Ultra-HD
,
PS4kabel
,
3d
,
kabelkanaltauglich
,
Blu-Ray-Player-kabel
,
anschlusskabel
,
4k2k
,
HDMIkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 10 m
VALUE
14.99.3451
€ 43,59*
Ähnlich
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 15 m
VALUE
14.99.3452
€ 67,70*
Ähnlich
VALUE 4K UHD HDMI Kabel mit Repeater, 25 m
VALUE
14.99.3454
€ 89,81*
Ähnlich
VALUE HDMI 4K Verlängerung, 20 m
VALUE
14.99.3459
€ 23,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.