Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
VALUE Wireless HDMI A/V System, 100 m
Artikel-Nr.:
     C3860-14.99.3413
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     14.99.3413
EAN/GTIN:
     7630049615373
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi extender

Das VALUE Wireless HDMI Audio/Video System überträgt ein HDMI Signal kabellos von einer Videoquelle, wie z. B. von einem DVD-Player, PC/Laptop oder von einer Konsole an ein TV-Gerät, einen Beamer/Projektor oder Monitor - und das in einer Full HD Auflösung von 1920x1080 @60Hz bei bis zu 100 m Reichweite!

Der Anschluss der Geräte erfolgt über HDMI. Die Antennen ermöglichen eine kabellose Übertragung des HDMI-Signals zwischen Sender und Empfänger über eine Entfernung von bis zu 100 Metern. Für die sichere Übertragung wird das HDMI Signal verschlüsselt.

  • Überträgt ein HDMI Signal kabellos
  • Antennen für Audio-/Videoübertragung bis 100m Entfernung zwischen Quell- und Anzeigegerät
  • Geeignet für die Montage unter einer Tischplatte oder an der Wand, für höchste Flexibilität
  • Stabiles Metallgehäuse in Schwarz
  • Auflösung: Unterstützt Full HD (1920x1080 @60Hz)
  • 3D Unterstützung
  • HDCP kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
100 m
Lieferumfang:
Sender, Empfänger, 2 Netzteile, Bedienungsanleitung
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
100 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Netzteil:
Steckernetzteil
Leistung Netzteil:
12VDC, 2A
Gewicht:
664.1 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Extender, grafikextender, videoverlängerung, HDMI, Projector, WIFI, monitorverlängerung, video, Verstärker, VideoExtender, drahtlos, Verlängerung, DigitalSignage, verlängerung, wlan, Projektor, digitalsignage, signage, digital, Grafikverlängerung, Beamer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 241,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.