Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU
VALUE Mini DisplayPort-HDMI Adapter, v1.2, Mini DP ST - HDMI BU
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.3143
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.3143
EAN/GTIN:
     7630049610262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Mini DisplayPort zu HDMI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit Mini DP an einen Monitor mit HDMI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein HDMI-Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der Mini DisplayPort-HDMI-Adapter zum Anschluß eines HDMI ST-ST Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit Mini DisplayPort-Stecker und HDMI-Buchse, Kabellänge ca. 10cm
  • DisplayPort Version 1.2 erlaubt höhere Auflösungen und Bildwiederholraten sowie größere Farbtiefen.
  • Hinweis: Der Mini DisplayPort-HDMI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der Mini DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte)
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Mini DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
14 x 44 x 44 mm
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Höhe:
14 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
17.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.018 kg
Bruttogewicht:
0,018
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.30
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, value mini displayport hdmi adapter, usb anschlusskabel, displayport usb kabel, Adapter, MAC, grafikadapter, adapter, DisplayPort, videoadapter, HDMIkabel, Mini-DisplayPort, displayadapter, DP, HDMI, VideoAdapter, monitoradapter, hdmi, bildschirmadapter, Konverter, DisplayPortkabel, Mini-Display-Port, Mini-DP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3142
ab € 7,95*
Ähnlich
VALUE
12.99.3159
ab € 4,03*
Ähnlich
VALUE
12.99.3142
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.