Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
VALUE 8K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5902
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5902
EAN/GTIN:
     7611990151363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen UHD Signalen bei höchsten Datenraten. Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität mit bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60Hz.

  • Für eine UHD Auflösung von bis zu 7680 x 4320 Pixel, mit einer Bildwiederholfrequenz von 50/60 Hz (4320p)
  • 60 Bilder/Sekunde
  • Unterstützt 3D und Ultra HD
  • HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.1)
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI 8K Ultra HD with Ethernet
Gewicht:
145.1 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.21
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, hdmi2.0, PS3kabel, UHD, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, LCDkabel, Monitorkabel, 4k, HDMI, HDMI2.0, stecker, 2160p, Ethernet Kanal, DVDkabel, hdmi-Ultra-HD, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel, HDMI Ultra HD, TFTkabel, Laptopkabel, 8k, hdtv, BluRaykabel, HDMIkabel, Kabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, 4k2k, Beamerkabel, HDMI Kabel, UltraHD, OLEDkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5902
ab € 15,53*
Ähnlich
VALUE
11.99.5901
ab € 3,48*
Ähnlich
VALUE
11.99.5903
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.