Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, weiß, 10 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5710
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5710
EAN/GTIN:
     7611990151158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige

HDMI Verbindungskabel mit HDMI 19 Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis 340 MHz. Für Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 2K Auflösung von bis zu 1920 x 1080 @60Hz!

  • Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
10 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
565 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.18
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a value, 1.3, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, hdtv, BluRaykabel, anschlusskabel, HDMIkabel, Blu-Ray-Player-kabel, OLEDkabel, LCDkabel, highspeed, Kabel, Monitorkabel, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, hdmi, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, HDMI High Speed, displaykabel, HDMI 1.3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5541
ab € 2,24*
Ähnlich
VALUE
11.99.5546
ab € 11,19*
Ähnlich
VALUE
11.99.5547
ab € 21,41*
Ähnlich
VALUE
11.99.5542
ab € 2,78*
Ähnlich
VALUE
11.99.5548
ab € 27,76*
Ähnlich
VALUE
11.99.5543
ab € 3,25*
Ähnlich
VALUE
11.99.5545
ab € 4,61*
Ähnlich
VALUE
11.99.5544
ab € 8,19*
Ähnlich
VALUE
11.99.5701
ab € 2,23*
Ähnlich
VALUE
11.99.5715
ab € 21,54*
Ähnlich
VALUE
11.99.5702
ab € 2,57*
Ähnlich
VALUE
11.99.5720
ab € 27,83*
Ähnlich
VALUE
11.99.5703
ab € 3,26*
Ähnlich
VALUE
11.99.5705
ab € 4,61*
Ähnlich
VALUE
11.99.5706
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.