Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 7,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5604
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5604
EAN/GTIN:
     7611990118069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
value displayport kabel
displayport kabel
displayport kabel 7,5m

VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
7.5 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
414 g
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: bildschirmkabel, DPkabel, stecker, hdtv, displaykabel, kabel, 4k2k, DisplayPort, 2160p, monitorkabel, ultrahd, DisplayPortkabel, DPKabel, Kabel, fullhd, anschlusskabel, Monitorkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5602
ab € 4,61*
Ähnlich
VALUE
11.99.5601
ab € 3,65*
Ähnlich
VALUE
11.99.5609
ab € 12,61*
Ähnlich
VALUE
11.99.5603
ab € 5,56*
Ähnlich
VALUE
11.99.5605
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.